LG Monitor TV (MTV) 22TK420A-PT 1unit
Rp2.499.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 22TK420A-PT |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Size (inch) | 21.5 |
| Resolution | 1920x1080 |
| Berat (Kg) | 10.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 27 February 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 08 August 2025 |
Informasi Produk
Description
Specifications
- Full HD resolution (1920x1080) : 21.5”
- LED backlight : Yes
- USB AutoRUN : Yes
- Divx HD Play (DivX Supported) : Yes
- HDMI to connect multi media players : Yes
- Built-in Game : Yes
- Viewing angle : 178/178
- Interface : HDMI,
- Full HD resolution (1920x1080) : 21.5”
- LED backlight : Yes
- USB AutoRUN : Yes
- Divx HD Play (DivX Supported) : Yes
- HDMI to connect multi media players : Yes
- Built-in Game : Yes
- Viewing angle : 178/178
- Interface : HDMI,
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/LG%20Monitor%20TV%20(MTV)%2022TK420A-PT%201unit/S009647983-1.jpg)