LG TV Monitor (MTV) (Televisi)

Sebelum PPN:
Rp2.499.900
Spesifikasi
Size (inch)21.5
Resolution1920x1080

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Specifications_x000D_
- Full HD resolution (1920x1080) : 21.5”_x000D_
- LED backlight : Yes_x000D_
- USB AutoRUN : Yes_x000D_
- Divx HD Play (DivX Supported) : Yes_x000D_
- HDMI to connect multi media players : Yes_x000D_
- Built-in Game : Yes_x000D_
- Viewing angle : 178/178_x000D_
- Interface : HDMI, Composite, USB_x000D_
- Speaker : 5Wx2

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan