A-VIBRAS High Frequency Converter DHF25/2C 3 1unit

#Nomor SKU S009587353
Wishlist
Rp30.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DHF25/2C 3
Unit 1unit
No. of Outlet 2
Rated Power (W) 1440
Frequency (Hz) 50 (input), 200 (output)
Current Output (A) 22
Voltage (V) 380 (input), 48 (output)
Cable Length (m) 5
Dimensions (mm) 680x280x360
Phase 3
Berat (Kg) 42.0
Tanggal Produk Terdaftar 27 February 2019
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
High Frequency Converter DHF25/2C 3 Phase adalah alat untuk mengubah frekuensi tegangan listrik yang digunakan untuk Internal Vibrator atau alat pemadat beton, banyak diaplikasikan pada pekerjaan pengecoran dinding, kolom bridge casting, konstruksi bangunan gedung. DHF25/2C 3 Phase telah mendapat sertifikasi CE Certification (2006/42/EC - 2006/95/EC).

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan