OSG Hand Tap (HT) # 1 Left Screw HT M4.5x0.75(OH2)-L #1 1pc

#Nomor SKU S009536702
Wishlist
Rp209.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HT M4.5x0.75(OH2)-L #1
Unit 1pc
Screw Length Lc (mm) 13
Chamfer Lcf 9P
Overall Length L (mm) 55
Shank Diameters d (mm) 5
Chamfer 9P
Angle Length Lk (mm) 7
Screw Type M
Lower Neck Part L1 (mm) 21
Angle Width K (mm) 4
Pitch (mm) 0.75
Number of Flutes 3
Screw Diameter M4.5
Material high-speed steel (high-speed steel steel) HSS
Type Ahead tap
Accuracy notation STD
Precision OH2
EDP No. 6251
M Code 09012062
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 27 February 2019
Terakhir Diperbaharui 16 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait