NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus) 4.0mm 1pc

#Nomor SKU S009403200
Wishlist
Rating:
100% of 100
(18)
Rp30.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number L/N 500
Unit 1pc
Drill Diameter (mm) 4.0
Flute Length (mm) 54.0
Overall Length (mm) 83
Drill Material HSS
Tip Angle (°) 118
Diameter Tolerance h8
Twist Angle (°) 22-33
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 20 February 2019
Terakhir Diperbaharui 24 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This drill is applied for general purpose.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk