monotaro Pipe Wrench (Kunci Pipa) 244mm 1pc

#Nomor SKU S009391367
Wishlist
Rp149.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Maximum Opening (mm) 48
Overall Length (mm) 244
Material Head: carbon steel, body: cast iron
Mass (kg) 0.68
M Code 89125742
Garansi Unit 12 bulan
Garansi Part 12 bulan
Garansi Service 12 bulan
Berat (Kg) 0.7
Tanggal Produk Terdaftar 13 February 2019
Terakhir Diperbaharui 03 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
When attaching and removing fittings from pipes such as water pipes and gas pipes.
Warning
- Do not use for any purpose other than its intended purpose.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan