SUN RUN Electric Pump (Pompa Elektrik) SPE-3000C 1unit

#Nomor SKU S009390003
Wishlist
Rp38.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SPE-3000C
Unit 1unit
Motor Size (Hp) 0.5
Maximum Pressure (bar) 700
Pressure Rating 1 stage (bar) 14
Pressure Rating 2 stage (bar) 700
Output Flow Rate 1 stage (L/minute) 4.0
Output Flow Rate 2 stage (L/minute) 0.4
DBA at Idle and 700bar 85-90
Dimensions (mm) 250x270x400
Basic Pump Valve Manual 3 way valve
Berat (Kg) 14.5
Tanggal Produk Terdaftar 08 February 2019
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
SPE-3000
Hydraulic Electric Pump
-Requires less energy, simple and easy to operate
-Suitable for any industrial application
-Handle and casing built together
-Equipped with 10ft remote line
-Brushless motor, control speed accurately

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan