Kitz 16K Ductile Iron Lift Chuck (Fire Rating/Certified Product) (16SF Series) 16SF 50A 1pc

#Nomor SKU S009363887
Wishlist
Rp3.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 16SF
Unit 1pc
Material (disk) SUS403
Cap Material SCS13A/SUS304
Dimensions d2 (mm) Rc2
Body Material FCD-S
Material (Gasket) C1100P-O
Class 16K
Dimension L (mm) 145
Dimension H (mm) 87
Dimension S (mm) 78
Nominal Diameter A 50
Maximum Working Pressure (MPa) 2.2
Nominal Diameter B 2
Connection Method The screw-shaped
Shape straight
Handle Shape Without handle
Valve Type Chuck valve
M Code 37693223
Berat (Kg) 6.5
Tanggal Produk Terdaftar 18 January 2019
Terakhir Diperbaharui 09 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Usable:

Dry piping
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan