Kitz 16K Ductile Iron Lift Chuck (Fire Rating/Certified Product) (16SF Series)

Sebelum PPN:
Rp3.299.900 - Rp4.299.900
Spesifikasi
Material (disk)SUS403
Cap MaterialSCS13A/SUS304
Material (Gasket)C1100P-O
Class16K
Body MaterialFCD-S
Connection MethodThe screw-shaped
Handle ShapeWithout handle
Maximum Working Pressure (MPa)2.2
Shapestraight
Valve TypeChuck valve

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Usable:
Dry piping

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait