Kitz 16K Ductile Iron Lift Chuck (Fire Rating/Certified Product) (16SF Series) 16SF 40A 1pc
Rp2.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 16SF |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Material (disk) | SUS403 |
| Cap Material | SCS13A/SUS304 |
| Dimensions d2 (mm) | Rc11/2 |
| Body Material | FCD-S |
| Material (Gasket) | C1100P-O |
| Class | 16K |
| Dimension L (mm) | 125 |
| Dimension H (mm) | 75 |
| Dimension S (mm) | 60 |
| Nominal Diameter A | 40 |
| Maximum Working Pressure (MPa) | 2.2 |
| Nominal Diameter B | 1 1/2 |
| Connection Method | The screw-shaped |
| Shape | straight |
| Handle Shape | Without handle |
| Valve Type | Chuck valve |
| M Code | 37693214 |
| Berat (Kg) | 6.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 18 January 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 09 January 2026 |
Informasi Produk
Description
Usable:
Dry piping
Dry piping
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20(16SF%20Series)/Kitz%2016K%20Ductile%20Iron%20Lift%20Chuck%20(Fire%20Rating%2FCertified%20Product)%20(16SF%20Series)%2016SF%2040A%201pc/S009363878-1.jpg)