Kitz Y Type Strainer (10K) Valve 10FCY-200A 1pc

#Nomor SKU S009355426
Wishlist
Rp17.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 10FCY-200A
Unit 1pc
Dimension P Rc 3/4
Dimension G (mm) M20
Thread Diameter M20
Nominal Diameter 8B
Call of pipe flange 200A(8B)
Class 10K
Dimension H1 (mm) 643
Dimension L (mm) 580
Dimension H (mm) 457
Dimensions d (mm) 330
Dimension C (mm) 290
Dimension D (mm) Φ200
Dimensions t (mm) 26
Dimension F (mm) 17
Number of bolt holes 12
Dimension B (mm) 5
Dimension A (mm) 3
Shape Y-shaped
Material cast iron
M Code 02233305
Berat (Kg) 6.5
Tanggal Produk Terdaftar 18 January 2019
Terakhir Diperbaharui 09 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan