Kitz T Ball Valve TKT (ROHS Compliant) TKT (GS 101) 8A 1pc

#Nomor SKU S009355189
Wishlist
Rp559.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TKT (GS 101)
Unit 1pc
Material (Handle) ZDC2
Body Material C3771BE
Material (bonnet) C3604BD:1/8B
Cap Material C3604BD:1/8B
Material (stem) C3531
Nominal Diameter 8A
Dimension L (mm) 39
Dimensions d (mm) 35
Dimension H (mm) 23
Ball Material C3771BE+Ni-Cr-plated
Material (disk) C3771BE+Ni-Cr-plated
Connection Shape Screw: JIS B0203
Vapor Pressure (MPa) 0.98 (saturated vapor)
Operation T-shaped handle
Bore Diameter Redeyusutoboa
Material (ball seat) Fiberglass entry PTFE
Material (Packing) Fiberglass entry PTFE
Compliance standard Nissui Association Certificate No.: E-2 custom (3/8B-1 1/2B), RoHS Directive equivalent: Custom (1/8B-1B)
Maximum Permissible Pressure (MPa) 4.12 (ordinary temperature of water, oil, combustible, gases other than toxic gas)
M Code 66086703
Berat (Kg) 6.5
Tanggal Produk Terdaftar 18 January 2019
Terakhir Diperbaharui 09 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan