Kitz T Ball Valve TKT (ROHS Compliant)

Sebelum PPN:
Rp619.900 - Rp1.599.900
Spesifikasi
Material (Handle)ZDC2
Material (bonnet)C3604BD:1/8B
Cap MaterialC3604BD:1/8B
Material (stem)C3531
Ball MaterialC3771BE+Ni-Cr-plated
Body MaterialC3771BE
Bore DiameterRedeyusutoboa
Compliance standardNissui Association Certificate No.: E-2 custom (3/8B-1 1/2B), RoHS Directive equivalent: Custom (1/8B-1B)
Connection ShapeScrew: JIS B0203
Material (Packing)Fiberglass entry PTFE
Material (ball seat)Fiberglass entry PTFE
Material (disk)C3771BE+Ni-Cr-plated
Maximum Permissible Pressure (MPa)4.12 (ordinary temperature of water, oil, combustible, gases other than toxic gas)
OperationT-shaped handle
Vapor Pressure (MPa)0.98 (saturated vapor)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan