LOBSTER(LOBTEX) Bolt Clippers EBC900 1pc

#Nomor SKU S009336980
Wishlist
Rp2.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number EBC900
Unit 1pc
Iron Wires of HRB80 or Less (mm) φ 16
Cutting Performance Iron Wires of HRC20 or less (mm) φ 13
Total Length (mm) 925
M Code 39513467
Berat (Kg) 6.0
Tanggal Produk Terdaftar 09 January 2019
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-The grip has wings and fits well in the hand. Force is firmly transmitted for powerful cutting.
-An environmentally friendly de-chloride vinyl material(elastomer)is being used.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan