SEIWA Coaxial Cable FB5 1roll

#Nomor SKU S009336227
Wishlist
Rp319.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number FB5
Unit 1roll
Overall Length (m) 5
Insulation Resistance (MΩ/km) 1000 or more
Conductor Resistance (ohm/km) 21.1 or less
Voltage Resistance (V) AC1000 (1 min)
Capacitance (kHz) 67/1
Internal Conductor Outer Diameter (mm) 1.05
Insulator Thickness (mm) 1.98
Insulator Outer Diameter (mm) 5
Type 5C-FB
M Code 39438777
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 09 January 2019
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Insulation by polyethylene foam and aluminum laminate tape on both sides make it excellent in transmission performance and noiseproof property.
-For signal transmission between terrestrial broadcasting, satellite broadcasting and BS/CS broadcasting and internal wiring.
Peringatan
PERHATIAN: Produk ini dirancang untuk tegangan 100/110/120V (Produk Impor). Penggunaan dengan tegangan yang berbeda dapat mengakibatkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum dipakai di Indonesia adalah 220V.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait