Hioki Analog Insulation Tester IR401510 1pc

#Nomor SKU S009334672
Wishlist
Harga spesial Rp2.999.900 Harga normal Rp5.699.900
Persediaan
Diskon 47%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number IR401510
Unit 1pc
Rated Measuring Voltage (V/MΩ) 125/100, 250/100, 500/100
Minimum Display (ohm) (m) 0.1
AC Voltage (V) 600
WxDxH (mm) 152x40x92
Power Supply AA Alkaline Dry Battery (LR6) x4 (accessory)
M Code 37068114
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 09 January 2019
Terakhir Diperbaharui 09 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Test leads wih the tip length of 35mm (9787) are included.- It has a tough design that can withstand dropping from 1m above the ground (drop proof) .- A live wire warning red LED is being employed for alerting occurrence of dangerous level of voltage.- A new JIS standard certified product with a secure, safe and reliable design.
Peringatan
PERHATIAN: Produk ini mungkin mengandung komponen yang dirancang untuk tegangan 100/110/120V (produk impor).
Penggunaan pada tegangan yang berbeda dapat menyebabkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum digunakan di Indonesia adalah 220V.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan