ROAD CLEAN Antifreeze Road Clean RCU20 White 1bag

Rp1.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number RCU20
Unit 1bag
Color White
Capacity (kg) 20
Material Urea
Purpose of Use To prevent slippage of snow and ice.
M Code 11041878
Berat (Kg) 20.1
Tanggal Produk Terdaftar 09 January 2019
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This agent can be sprinkled directly to easily frozen places such as entrances, stairs and hills, or frozen places where vehicles pass such as general roads, parking lots, highways, airport runways, bus terminals and railways. It is an environmentally friendly saltfree antifreezing agent that uses urea with low soil footprint.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan