TRUSCO Foot Valve (Air Switch) MFV01 1pc

#Nomor SKU S009322738
Wishlist
Rp2.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MFV01
Unit 1pc
Type No 2
Number of Eyelets 12
Dimension A (mm) 430
Eyelet Pitch B (mm) 470
W x L (mm) 900x1920
Thickness (mm) Approx 1.3
Material Flame Resistant Fiber Fabrics (Spatter Sheet "Platinum"), Aluminium-Metallized Film
M Code 8283493
Berat (Kg) 0.7
Tanggal Produk Terdaftar 09 January 2019
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Easy to use 2-port pedal type air valve which is turned on when stepped on the pedal, and turned off by releasing it.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan