KAWAMOTO Coolant Pump (Pompa Pendingin) RCD40BE2.2 1pc

#Nomor SKU S009322613
Wishlist
Rp76.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number RCD40BE2.2
Unit 1pc
Type 3stage
Reduction Length to Total Length (mm) 1836 to 5000
Width (mm) 46
Table Scale 5/10mm Increments, Yellowish White Display every 1m
Back Scale Rod scale
Material Aluminium
Purpose of Use Places where coolant liquid containing chips is used.
M Code 24893943
Berat (Kg) 48.0
Tanggal Produk Terdaftar 09 January 2019
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Employing FCD500 for the pump part material and a unique sand step structure for the casing, a tough pump structure has been realized. The unique mechanical sealless structure has improved the sealability. Can correspond to various specifications (CE, RoHS, child fingers, treatment for tropical zone passing) .

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait