Uni Seiki Flat-Type Square ULDY300 100x70mm 1pc

#Nomor SKU S009322127
Wishlist
Harga spesial Rp4.799.900 Harga normal Rp9.999.900
Persediaan
Diskon 52%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number ULDY300
Unit 1pc
Pole LengthxBase Length (mm) 100x70
WxBase Width (mm) 20x20
Thickness (mm) 4
Precision JIS 1st class (1st class± (10+)μm hardness HS60° or more)
Material Carbon Steel Tools
Purpose of Use 1st class product: Inspection measurement, precision check of molding die products.
M Code 36931727
Berat (Kg) 2.5
Tanggal Produk Terdaftar 09 January 2019
Terakhir Diperbaharui 09 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Uses carefully selected carbon steel tools.Precise polished finish is applied to the working surface.A quenched item (HS60degrees or more) .
Peringatan
PERHATIAN: Produk ini mungkin mengandung komponen yang dirancang untuk tegangan 100/110/120V (produk impor).
Penggunaan pada tegangan yang berbeda dapat menyebabkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum digunakan di Indonesia adalah 220V.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan