TESTO Tang Ampere TESTO7703 828-9768 1pc

#Nomor SKU S009318513
Wishlist
Rp9.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TESTO7703
Unit 1pc
Direct Current 600A
Alternating Current (A) 600
Resistance (MΩ) 60
Max Measurement Conductor Diameter (mm) 32
WxDxH (mm) 95x40x250
Power Supply AAA Dry Batteryx3 (accessory)
Voltage (V) 600 (DC); 600 (AC)
M Code 63385297
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 09 January 2019
Terakhir Diperbaharui 20 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
An AC/DC clamp meter.The jaw opens and closes vertically in this type.TESTO770-2 and 770-3 can also measure temperature with a separate option.Suitable for measuring inrush current.
Peringatan
PERHATIAN: Produk ini mungkin mengandung komponen yang dirancang untuk tegangan 100/110/120V (produk impor).
Penggunaan pada tegangan yang berbeda dapat menyebabkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum digunakan di Indonesia adalah 220V.

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan