Custom Analog Insulation Resistance Tester ET01U 1pc

#Nomor SKU S009317499
Wishlist
Rp9.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ET01U
Unit 1pc
Ground Resistance (ohm) 12/120/1200
Ground Voltage (V) 30
WxDxH (mm) 112x50x160
Power Supply AA Dry Batteryx4 (sold separately)
Container Protection Grade IP4X
M Code 18465195
Berat (Kg) 2.8
Tanggal Produk Terdaftar 09 January 2019
Terakhir Diperbaharui 20 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-A product for measuring ground voltage and ground resistance.
-The ground voltage measurement function is compatible to both the precision measurement 3 wire type and the simple measurement 2 wire type.-Can select from measurement ranges of x1, x10, and x100.
-Equipped with LED that allows you to check the correct installation status.
-Equipped with backlight(scale plate light)that enables measurement in dark places.
Peringatan
PERHATIAN: Produk ini mungkin mengandung komponen yang dirancang untuk tegangan 100/110/120V (produk impor).
Penggunaan pada tegangan yang berbeda dapat menyebabkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum digunakan di Indonesia adalah 220V.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan