ARAO Case AR039 1sheet

#Nomor SKU S009302442
Wishlist
Rp539.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AR039
Unit 1sheet
Standard A1
LxWxThickness (mm) 605x860x0.4
Material Vinyl Chloride
M Code 62634146
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 09 January 2019
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Using a fastener shuts out water drops/dusts and protects important drawings from the rain.


-With fastener

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan