ARAO Floor Plate AR289 910x1820 1unit

#Nomor SKU S009299236
Wishlist
Rp11.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AR289
Unit 1unit
W x L 910x1820
Thickness (mm) 18.5
Material Polyethylene
Purpose of Use For construction sites, event venues.
M Code 62646134
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 09 January 2019
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
With rib patterns on both sides, it has the anti-slip design even on a weak ground/rough road.910 x 1820mm size that can be easily loaded on a business light van.It is made of polyethylene with cold resistance and can be used even under the environment from approx. 60degrees C to -60degrees C.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan