Ruko Step Drill Spiral (Mata Bor Pagoda) 1010509TH 1pc

#Nomor SKU S009293047
Wishlist
Rp2.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 1010509TH
Unit 1pc
Step Width (mm) 4
Number of Stages 9stages
Shank Diameter (mm) 6.35 Hexagonal Shaft
Drilling Dimension (φ mm) 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Surface Treatment Titanium Coating
Material High-Speed Steel
M Code 21468414
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 04 January 2019
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Using high-grade material, stable drilling without burdening and chattering is possible.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait