Sankyo Surfacer Ace Light DFA4ME 1sheet

#Nomor SKU S009282795
Wishlist
Rp1.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DFA4ME
Unit 1sheet
Finishing Rough, Medium
Outer DiameterxThicknessxHole Diameter (mm) 100x4.5xM10
Maximum Working Rotation Speed (rpm) 14500
Purpose of Use Grinding concrete, blocks, and bricks, etc.
M Code 49001906
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 04 January 2019
Terakhir Diperbaharui 09 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- The shockless flange reduces vibrations on the hand.- Worker's burden is reduced because the weight of the body is reduced.- By designing the attachment/detachment spanner hook to match each electric tool manufacturer, it is easy to install and remove with the spanner included with electric tools.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan