NCA Zirconia Abrasive Belt (Amplas Sabuk) Z40Y86100X915 10pcs

#Nomor SKU S009281796
Wishlist
Rp2.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number Z40Y86100X915
Unit 10pcs
Grain Size 40#
W x L (mm) 100x9159
Abrasive Materials Zirconia Abrasive Grain (Z)
Base Material Cloth
M Code 34846542
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 04 January 2019
Terakhir Diperbaharui 11 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-A belt for 100x915mm belt grinders which are common.


-Has excellent grinding performance and stable sharpness that lasts since zirconia abrasive grains are used.


-Can be used widely from heavy grinding to burring.


-Various burr removal and surface

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan