Unit Valve Open and Closed Sign 82738 1sheet

#Nomor SKU S009281325
Wishlist
Rp119.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 82738
Unit 1sheet
LxW (mm) 101x48
Material ABS Resin
Mounting Method Hanging (ball chain metal fitting sold separately)
M Code 88587344
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 04 January 2019
Terakhir Diperbaharui 09 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Ideal for displaying valves that repeatedly open and close frequently such as petrochemical and semiconductor manufacturing lines. With the lock mechanism, the display will not change even if it falls. To change the display, just turn it while pressing the red unlock button.
Warning
Screws and tapes are sold separately.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan