LOBSTER (LOBTEX) Diamond Saw Blade SK125 1sheet

Rp1.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SK125
Unit 1sheet
Outer DiameterxBlade ThicknessxHole Diameter (mm) 127x2.0x22.0
Tip Height (mm) 7
Maximum Working Rotation Speed (rpm) 12200
Attached Ring Hole Diameter (mm) 20
Base Metal Materials Tool Steel
Tip Material Diamond Abrasive Grains, etc.
M Code 39473043
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 04 January 2019
Terakhir Diperbaharui 23 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A value type that emphasizes economic efficiency.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan