TRUSCO Tool Wagon Royal TWR403R Red 1pc

#Nomor SKU S009264513
Wishlist
Rp3.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TWR403R
Unit 1pc
Maximum Load Capacity (kg/pc) 80
Equal Load Capacity Deep Type (kg/stage) 30
Color Red
WxDxH (mm) 586x320x805
Number of Stages 3stage
Strut Diameter (mm) 25.4
Main Body Materials Steel
Caster Brackets Materials Steel
Wheel Materials Synthetic Rubber
M Code 89727767
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 04 January 2019
Terakhir Diperbaharui 20 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- The tray is a seamless raising sheet. The structure ensures that even if liquid such as oil spills, it does not leak.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan