TRUSCO Dispenser Lakban (Tempat Solasi) TTC118BK Black 1pc

#Nomor SKU S009249763
Wishlist
Rp169.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TTC118BK
Unit 1pc
Color Black
Maximum Tape Width (mm) 25
Small Roll For 1inch (25mm) paper tube
Large Roll With core for 3inch (76mm) paper tube
Maximum Tape Outer Diameter (mm) 127
M Code 57232157
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 04 January 2019
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A heavyweight tape cutter with a smooth design and a sense of stability. (bottom surface non-slip specification) A good sharpness Tape width is up to 25mm, spool 25mm or 76mm.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan