THE CUT Wrench for Pull Stud Bolt Purumaru (Kunci Pull Stud) PMBT30B 1pc

#Nomor SKU S009246854
Wishlist
Harga spesial Rp1.099.900 Harga normal Rp2.099.900
Persediaan
Diskon 47%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number PMBT30B
Unit 1pc
Total Length (mm) 38
Compatible Model PMB-BT30
Material S (cm) 435 Refining Steel
M Code 21504902
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 04 January 2019
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Exclusive for Pull Bolt Wrench Pull-Maru. The pull bolt can be detached safely and reliably with the shape fitted to itPM-BT30-T can be used with a torque wrench if you attach an adapter.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan