KOKUYO Copy Memo A6 (Buku Catatan) Me-191N B7 1pc

#Nomor SKU S009182787
Wishlist
Rp33.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number Me-191N
Unit 1pc
Ruled Line 8mm horizontal ruled line
Number of Lines 12
Size B7
Length (mm) 134
Number of Sheets 50
Paper Quality High-quality paper
Width (mm) 91
M Code 27193626
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 22 December 2018
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a back carbon type that keeps a copy of the memo.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan