KOKUYO Continuous Slip Form (Tuck Form) ECL-639 1box(500sheets)

#Nomor SKU S009173965
Wishlist
Rp6.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ECL-639
Unit 1box(500sheets)
Margins Left: 17.5 mm (11/16)
Label Dimension (1 Sheet) mm 86.4 * 38.1 mm (Y3 3/8 * T1 3/6)
Type label
Size Y 14 7/8 x T 12
Surface Mounting 32
M Code 68578955
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 22 December 2018
Terakhir Diperbaharui 13 June 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Kokuyo tuck foam which can accurately and speedily print out the information input to the computer and word processor on DM, guidance, mailing labels on product shipping. Systematization of dispatch can be surely made possible.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan