KOKUYO Double-Sided Adhesive Tapes E Pack For Value T-E220 1box(6roll)

#Nomor SKU S009166497
Wishlist
Rp969.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number T-E220
Unit 1box(6roll)
Tape Width (mm) 20
Tape Length (m) 20
Material Support: nonwoven fabric, pressure sensitive adhesive: acrylic type
Roll Core Inner Diameter (mm) 77
Adhesive Acrylic
M Code 27202762
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 22 December 2018
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
● For pasting posters, calendars, photos, clippings, etc., and creating and finishing paper crafts, handicrafts, etc.
●Since it uses an acrylic adhesive, it has excellent weather resistance and durability, and there is almost no protrusion.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan