KOKUYO Eraser for Replacement Resare (Penghapus) Keshi-S700 1pack(2pcs)

#Nomor SKU S009162543
Wishlist
Rp31.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number Keshi-S700
Unit 1pack(2pcs)
Thickness (mm) 2.5
Length (mm) 80
Outer Width (mm) 5
Material Body: styrene elastomer resin
M Code 27199777
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 22 December 2018
Terakhir Diperbaharui 01 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Side knock eraser RESARE refill eraser
Warning
*The length of the eraser, 51mm, includes the 11mm required to hold the holder. *When using, please be careful not to extend too much.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan