HAKKO Ceramic Soldering Iron H6008850 1pc

#Nomor SKU S009113158
Wishlist
Rp739.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number H6008850
Unit 1pc
Power AC100V
Electricity consumption 19/130W
Maximum Temperature 410degree C
Attached Iron Tip H-602
Total Length 205mm
Iron Part Cord Length 1.5m
M Code 2208744
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 22 December 2018
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Lead-free solder compliant.
-Heater integrated type
Peringatan
PERHATIAN: Produk ini dirancang untuk tegangan 100/110/120V (Produk Impor). Penggunaan dengan tegangan yang berbeda dapat mengakibatkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum dipakai di Indonesia adalah 220V.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan