TRUSCO Rubber Caster (TYG Series) TYGB504600 1pc

#Nomor SKU S009109182
Wishlist
Rp72.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TYGB504600
Unit 1pc
Wheel Diameter D (mm) 50
Wheel Width (mm) 20
Mounting Plate A x B (mm) 59x47
Mounting Hole Diameter P (mm) 6.5
Mounting Height H (mm) 65
Allowable Weight (kgf) 30.6
Mounting Pitch X x Y (mm) 46x35
Allowable Weight (daN) 30
Metal Fitting Materials Steel
Metal Fitting Surface Treatment Trivalent Unichrome Plated
Wheel Materials Rubber
M Code 89699828
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 22 December 2018
Terakhir Diperbaharui 20 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A standard small caster, available from the smallest size.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait