WAKI Rubber Sheet (Karet Peredam) BGL01 8991 Black 1sheet

#Nomor SKU S009107740
Wishlist
Harga spesial Rp109.900 Harga normal Rp259.900
Persediaan
Diskon 57%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number BGL01 8991
Unit 1sheet
Thickness 10mm
Width 50mm
Length 1000mm
Working Temperature Range -20 to 60degree C
Color Black
Material Natural Rubber (NR)
M Code 60810724
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 22 December 2018
Terakhir Diperbaharui 09 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Since there are grooves on the surface, it absorbs vibration.
-It can be easily cut since it contains streak.
-For vibration absorbing and sound proof.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan