TRUSCO Round-type Stopper TS104 4500 1pc

#Nomor SKU S009107388
Wishlist
Harga spesial Rp1.199.900 Harga normal Rp1.799.900
Persediaan
Diskon 33%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number TS104 4500
Unit 1pc
Allowable Weight 61475N
Outer Dimensions 125mm
Rubber Height 88mm
Mounting Hole Diameter 13.0mm
Mounting Pitch 100mm
Rubber Hardness 57degree
Rubber Materials Natural Rubber (NR)
Metal Fitting Materials Rolling Steel Material for Standard Structure
M Code 8300537
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 22 December 2018
Terakhir Diperbaharui 09 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Specification:


- ISO 9001 certified plant manufactured by


- ISO 14001 certified factory


Material/finish:


- Rubber Material: natural rubber


- Rubber hardness: 57Degrees


- Bracket material: SS400


Use: Cushioning materials such as overhead

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan