Tajima Hook Cutter Knife (Pisau Kait) LC701YBL4019 1unit

#Nomor SKU S009097832
Wishlist
Rp85.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number LC701YBL4019
Unit 1unit
Total Length 150mm
Compatible Replacement Blade LB-70A
Blade thickness 0.63mm
Main Body Materials ABS Resin/PP
Holder Part Materials Stainless Steel
M Code 2449824
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 22 December 2018
Terakhir Diperbaharui 21 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
An authentic plastic cutter. It is light and the bow shape is easy to hold by the hand. The angle of the hand is natural when cutting. Chamfer finishing can be done after cutting. Two replacement blades can be built in the body.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan