TRUSCO Speady Lock SLN83070 1pc

#Nomor SKU S009069097
Wishlist
Rp699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SLN83070
Unit 1pc
Screw Dimension M8 x 1.25
Height 6mm
Stroke 3mm
Top Surface Diameter 24mm
Material Steel (S45C) Black Dye Finishing
Surface Treatment Quenching (HRC 30 to 35)
M Code 7010788
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 19 December 2018
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Various tool bit, jig and other underlaying lathes, cicar board, milling, sewing machine, drill press can be used for all centering, very convenient.
-Also available for thickness adjustment.
-For centering work.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan