TRUSCO Spray Bottle Manual Spray Gun (Botol Semprotan) TSG500GGN 3100 Green 1pc

#Nomor SKU S009067983
Wishlist
Rp149.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TSG500GGN 3100
Unit 1pc
Color Green
Diameter x H 89.2x236mm
Discharge Rate 1.1cc
Capacity (ml) 500
Material Polypropylene (PP)
M Code 39530741
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 19 December 2018
Terakhir Diperbaharui 13 November 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It can be used as a water-soluble fluid or liquid sprayer. Can be sprayed sideways, even in the opposite direction. Excellent in heat resistance and economical. Can be changed from a mist state to a jet state. Liquid leak does not occur even if the bottle is defeated. Almost no liquid remains and can be used and work efficiency will go up.
Warning
Cannot be used for solvent type fluid or liquids.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan