TRUSCO Welding Rod for Mild Steel (Low-Voltage Type) (Kawat Las Elektrode) TST102053100 1bag

#Nomor SKU S009067114
Wishlist
Harga spesial Rp99.900 Harga normal Rp199.900
Persediaan
Diskon 50%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number TST102053100
Unit 1bag
Core Wire Diameter phi2.0mm
Rod Length 250mm
Applicable Board Thickness 3.0 to 5.0mm
Downward 30 to 60
Current Range (Vertical Improvement Progress/Upward) 30 to 60A
Estimated Q'ty Per Pack 53pcs
Stick Color White
Purpose of Use For thin plate welding.
M Code 8292164
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 19 December 2018
Terakhir Diperbaharui 09 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- High titanium oxide type welding rod with particularly good usability for downward and horizontal fillet welding, the arc is stable, spattering is small, and the peeling property of slag is good. Since it is a welding rod for low voltage welding equipments, it can be used with household power supply of 100V. For welding rods with a wire diameter of 2.6mm or more, 200V power supply is recommended. Since the penetration is light, it provides a glossy beautiful bead.
Peringatan
PERHATIAN: Produk ini dirancang untuk tegangan 100/110/120V (Produk Impor). Penggunaan dengan tegangan yang berbeda dapat mengakibatkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum dipakai di Indonesia adalah 220V.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan