ENGINEER Solder Suction Device / Attractor (Penyedot Timah) SS02 8696 153mm 1pc

#Nomor SKU S009063534
Wishlist
Rp639.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SS02 8696
Unit 1pc
Cylinder Capacity 9ml
Size 153mm
Nozzle Tip Hole Diameter 2mm
M Code 34729633
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 14 December 2018
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-The running cost of tip nozzle is low.
-The suction strength power has been increased by adopting the new piston mechanism.
-All alumite finish, excellent in corrosion resistance.
-The tip is heat resistant silicone tube that does not damage the

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan