NICHIDO Saddle Ace Electro-Plating (Klem Pipa) SA19E 5187 1pack(20pcs)

#Nomor SKU S009054509
Wishlist
Harga spesial Rp1.199.900 Harga normal Rp1.599.900
Persediaan
Diskon 25%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number SA19E 5187
Unit 1pack(20pcs)
Nominal Diameter 19
W x L x H 23x56x26.7mm
Mounting Hole Diameter 5x10 (mm)
M Code 32904636
Berat (Kg) 0.7
Tanggal Produk Terdaftar 14 December 2018
Terakhir Diperbaharui 01 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-The saddle part is a hinge type that can be fastened by a screw and the base part can also be fastened by anchoring at one point. In the case of horizontal piping, you can temporarily place a pipe on it.
-For fixing of cable tubes.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait