OLFA Rotary Cutter Blades LL-Type 45mm (Isi Cutter Rotary) RB451 1pc

#Nomor SKU S009052839
Wishlist
Rp86.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number RB451
Unit 1pc
Blade Thickness (mm) 0.3
Blade Diameter (φmm) 45
Blade Materials SKS-7
M Code 3788276
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 14 December 2018
Terakhir Diperbaharui 09 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a circular blade with a diameter of 45 mm.We can also cut materials that are difficult to cut such as cloth / paper, thin rubber sheet, film etc.1 piece included.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan