Yamato Regulator for Argon Gas YR-85F 1pc
Rp2.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | YR-85F |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Primary Side Working Pressure (MPa) | 2 to 15 |
| Secondary Side Working Pressure (MPa) | 0.4±0.1 (setting type) |
| Voltage (V) | 110 |
| M Code | 2171364 |
| Berat (Kg) | 1.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 14 December 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 22 December 2025 |
Informasi Produk
Description
You can make a duplex type of 2 pieces of flow meter with argon regulator (25L) .Working pressure is a setting formula type.
Warning
Important: This item is designed for 110V, We recommend using a reliable voltage transformer/converter rated for the product's power consumption.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Selang%2C%20Pengatur%2C%20Kopling%20Las/Regulator%20Gas/Yamato%20Regulator%20for%20Argon%20Gas/Yamato%20Regulator%20for%20Argon%20Gas%20YR-85F%201pc/S009047086-2.jpg)