CHERRY Pulling Head H782 4371 1pc

#Nomor SKU S009041967
Wishlist
Harga spesial Rp22.999.900 Harga normal Rp27.999.900
Persediaan
Diskon 17%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number H782 4371
Unit 1pc
Total Length 5.59inch
Rivet Diameter Range 1/8, 5/32, 3/16 (inch)
Jaw Used 701B18, 782-010
M Code 16424232
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 14 December 2018
Terakhir Diperbaharui 09 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-An offset type PULLING head.
-Straight type enables riveting in narrow places with no interference.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan