TRUSCO PP Band Packing Tool TPBP108 3100 1pc

#Nomor SKU S009038404
Wishlist
Rp2.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TPBP108 3100
Unit 1pc
Compatible Band Width 9 to 19 (mm)
Band Thickness 0.7mm
Total Length 320mm
Compatible band PP Band
Main Body Materials Iron
Handle Materials Aluminium
M Code 57232665
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 14 December 2018
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-PP band use is possible.
-The cutter is attached to the front head, and the remainder of the band can be conveniently cut after use.
Warning
-A sealing machine is required separately.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan